Zylinderschrauben Innensechsrund niedriger Kopf ISO 14580-rostfrei A2 M3x5 mm

Artikel-Nr.: 293000 Katalog-Nr.: 1952
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 13.70
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stück
  • Bestellschritt: 1000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17’230 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 5 mm
d1 M3
Norm ISO 14580
Schaft ohne Schaft
b 25 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
Kopfform Zylinderkopf
t max. 1,27 mm
k max 2,4 mm
Antrieb Innensechsrund
d2 max. 5,5 mm
m 2,8 mm
Antriebsnummer T 10
d2 5,5 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 293000
Katalognummer 1952
EAN / GTIN 4051427077607