{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 40 mm | |
| d1 | M3 | |
| Norm ISO | 14580 | |
| Schaft | mit Schaft | |
| b | 25 mm | |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl | |
| Oberfläche | blank | |
| Kopfform | Zylinderkopf | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| t max. | 1,27 mm | |
| k max | 2,4 mm | |
| Antrieb | Innensechsrund | |
| Antriebsnummer | T 10 | |
| d2 | 5,5 mm | |
| Sorte | A2 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 2045089 | |
| Katalognummer | 1952 | |
| EAN / GTIN | 7610106897096 | |
| Herstellernummer | 1458023 40 |