Zylinderschrauben Innensechsrund niedriger Kopf ISO 14580-rostfrei A2 M8x12 mm

Artikel-Nr.: 572206 Katalog-Nr.: 1952
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 50.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
500 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 12 mm
d1 M8
Norm ISO 14580
Schaft ohne Schaft
b 38 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
Kopfform Zylinderkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t max. 3,05 mm
k max 5,8 mm
Antrieb Innensechsrund
Antriebsnummer T 45
d2 13 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 572206
Katalognummer 1952
EAN / GTIN 7612428266918

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb