{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 20 mm | |
| d1 | M4 | |
| Norm ISO | 14580 | |
| Schaft | ohne Schaft | |
| b | 38 mm | |
| Werkstoff | Rostfreier Stahl | |
| Oberfläche | blank | |
| Kopfform | Zylinderkopf | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| t max. | 1,66 mm | |
| k max | 3,1 mm | |
| Antrieb | Innensechsrund | |
| d2 max. | 7 mm | |
| m | 3,95 mm | |
| Antriebsnummer | T 20 | |
| d2 | 7 mm | |
| Sorte | A2 (Rostfrei austenitisch) |
| Artikelnummer | 342913 | |
| Katalognummer | 1952 | |
| EAN / GTIN | 7610508660021 | |
| Herstellernummer | 14580420020 |