Zylinderschrauben Innensechsrund niedriger Kopf ISO 14580-rostfrei A2 M5x50 mm

Artikel-Nr.: 599037 Katalog-Nr.: 1952
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 37.70
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 50 mm
d1 M5
Norm ISO 14580
Schaft mit Schaft
b 38 mm
Werkstoff Rostfreier Stahl
Oberfläche blank
Kopfform Zylinderkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
t max. 1,91 mm
k max 3,65 mm
Antrieb Innensechsrund
Antriebsnummer T 25
d2 8,5 mm
Sorte A2 (Rostfrei austenitisch)

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 599037
Katalognummer 1952
EAN / GTIN 7612428264099

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb