{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kabellänge | 3 m | |
| Kabelklasse | H07RN-F | |
| Leistungsaufnahme | 6 W | |
| IP Schutzart | IP20 | |
| Herstellerbezeichnung | Maschinenleuchte DUO | |
| Schwenk-/ Drehbereich max. | 340 Grad | |
| Schrauben im Lieferumfang enthalten | ja | |
| Anzahl Schrauben | 4 St. | |
| Lichtstrom max. | 621 lm | |
| Lichtleistung | 6 W | |
| Farbtemperatur max. | 6.500 K | |
| Energieeffizienzklasse | E | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Maschinenleuchte | |
| EX-Bereich geeignet | nein | |
| Material | Kunststoff | |
| Art der Befestigung | Klammer; Magnet; Schrauben | |
| Blendfrei | nee | |
| Flimmerfrei | nee | |
| Leuchtkraft verstellbar | nein | |
| Abstrahlwinkel verstellbar | ja | |
| Fokus einstellbar | ja | |
| Farbtemperatur verstellbar | nein | |
| Lichtfarbe | kaltweiß | |
| Leuchtmittel austauschbar | ja | |
| Beleuchtungsart | LED |
| Artikelnummer | 081302 6LEDDUO | |
| EAN/GTIN | 4003644000135 | |
| Nummer fabrikant | ML1206DUO | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |