{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| ESD-beschermingszone (EPA) | nee | |
| Uitvoering bekken/bek | getand | |
| Vorm punt | stomp | |
| Positie punt | recht | |
| Materiaal punt | Edelstaal | |
| Inhoud | losse onderdelen | |
| Producttype | pincet | |
| Eigenschappen | roestvrij | |
| Materiaal | edelstaal (RVS) | |
| Oppervlak | hoogglans gepolijst | |
| Lengte totaal | 165 mm | |
| Gewicht totaal | 22 g |
| Artikelnummer | 150 | |
| EAN/GTIN | 3148511384503 | |
| Nummer fabrikant | 150 | |
| L-nummer | L60130 5369 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |