{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Opstapje uitvoering | trede; trede | |
| Aantal tredes per ladderdeel | 10 | |
| Tredediepte | 80 mm; 80 mm | |
| Tredeafstand | 235 mm; 235 mm | |
| Werkhoogte ca. | 4,6 m; 4,6 m | |
| Inklapbaar | ja; ja | |
| Platform beschikbaar | ja; ja | |
| Platformhoogte | 2,6 m; 2,6 m | |
| Platformbreedte | 600 mm; 600 mm | |
| Platformdiepte | 630 mm; 630 mm | |
| Hellingshoek | 70 graden; 70 graden | |
| Oploopbaarheid | tweezijdig; tweezijdig | |
| Verrijdbaar | ja; ja | |
| Spreidbeveiliging | beide zijden, stijve verbinding; beide zijden, stijve verbinding | |
| Aflegbak aanwezig | ja; ja | |
| Met handleuning | ja; ja | |
| Norm | DIN EN 131-7; DIN EN 131-7 | |
| Draagvermogen | 150 kg; 150 kg | |
| Gewicht | 61 kg | |
| Ladderlengte | 3,6 m; 3,6 m | |
| Producttype | platformladder; platformladder |
| Artikelnummer | 41207 | |
| EAN/GTIN | 4003866412075 | |
| Nummer fabrikant | 41207 | |
| L-nummer | L90010 121 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |