• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

GARANT Uni Line Cleaning Tower H-vorm uitrusting verrijdbaar, Type: L

Artikelnummer: 987123 L

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
Serie CLEANING Tower UNI Line
Hoogte 2.290 mm
Breedte 750 mm
Diepte 750 mm
Nuttige breedte 690 mm
Nuttige diepte 180/ 330 mm
Wiel-⌀ 125 mm
Belastbaarheid 150 kg
Gewicht 115 kg
Producttype Reinigingsstation

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 987123 L
Nummer fabrikant 987123 L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Modulaire reinigingstoren voor directe toegang tot reinigingsapparaten. De GARANT Uni Line Cleaning Tower H-vorm asymmetrisch is compleet uitgerust met 2 verzamelbakken voor recyclebare stoffen en papierrolhouder.
Alle buitenwanden en tussenwanden hebben rondom een geperforeerde wand 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de opname van accessoires voor geperforeerde wanden en GARANT easyFix haken en -houders. Het antracietkleurig opzetstuk met reinigingspictogram is bedoeld voor snelle herkenning. Optionele, afsluitbare deuren bieden de mogelijkheid voor veilig opbergen. De deur is niet te combineren met de papierrolhouder.

Levering:

GARANT Uni Line Cleaning Tower nr. 987103 gr. L; 2 × nr. 987110 gr. 45; 1 × gr. 955499 gr. W1.
Met 4 zwenkwielen, ⌀ 125 mm, 2 met vergrendeling.

Kleur:

Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. Niet configureerbaar.

Tip:

Zie voor bijbehorende papieren schoonmaak-/poetsdoeken onder nr. 089103 gr. W, 089105 gr. W, 089127 gr. W.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Meld u aan