Sleuteltangenassortiment, Aantal gereedschappen: 5

Artikelnummer: 954204 5
Kopiëren
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Hardschuimkwaliteit LD45, dikte: 30
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×20

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hardschuimkwaliteit LD45, dikte 30 mm
Vullingsgraad van een lade in G 8×20
Breedte 200 mm
Diepte 500 mm
Breedte in G 8
Diepte in G 20
Aantal gereedschappen 5
Uitvoering met tangen
Gewicht 1,614 kg
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 954204 5
Kopiëren
EAN/GTIN 2050002004306
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Gangbaar assortiment gereedschap in tweekleurig PE-hardschuiminlay. Het schuim heeft een dichte structuur, is oliebestendig en neemt geen vloeistoffen op. Toplaag antraciet, onderlaag in contrastkleur grijs, om in één oogopslag te kunnen zien welk stuk gereedschap ontbreekt.
De hardschuim-inzetstukken vullen 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200mm) of 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200mm) van het nuttig ladeoppervlak.

T.b.v.:

Nieuwe GARANT gereedschapswagens met volledig uittrekbare lades en nieuwe laderastermaat van 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (b × d).

Levering:

Hardschuiminlay leeg nr. 954204-5_952001", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/BE/nl/goeddesprl/p/952001">952001 gr. 954204: 1 st.
HOLEX universele griptang nr. 954204-5_708005", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/BE/nl/goeddesprl/p/708005">708005 gr. 225: 1 st.
HOLEX griptang met lange bek nr. 954204-5_708401", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/BE/nl/goeddesprl/p/708401">708401 gr. 175: 1 st.
GARANT sleuteltang nr. 954204-5_813501", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/BE/nl/goeddesprl/p/813501">813501 gr. 250: 1 st.
HOLEX verstelbare moersleutel nr. 954204-5_814001", "categoryPath":"/Workstations and storage/GridLine accessories"}" href="/BE/nl/goeddesprl/p/814001">814001 gr. 100; 200: Resp. 1 st.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen