Set de chei tip cleşte, Număr de scule: 5

Cod articol.: 954204 5
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de scule Setați prețul 5 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 5 buc.
Culoarea negru; argintiu
Material, mâner plastic
Cuprins Set / sortiment
Tip produs Chei tip cleşte
Suprafaţă cromat
Greutate totală 1.614 g
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 954204 5
EAN / GTIN 2050002004306
Număr producător 954204 5
Producător/responsabil Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în suport din spumă dură PE, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă de fundal gri semnalează lipsa sculelor.
Suporturile din spumă dură acoperă 1/4 (10 G × 8 G resp. 250 × 200 mm) sau 1/2 (20 G × 8 G resp. 500 × 200 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.

Adaptat pentru:

Noi GARANT dulapuri mobile pentru scule cu sertare cu deschidere completă şi dimensiune modulară nouă de 20 G × 16 G respectiv 500 × 400 mm (l×A).

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 952001 Ref. 954204: 1 buc.
HOLEX Cleşte universal de prindere Cod 708005 Ref. 225: 1 buc.
HOLEX Cleşte Langbeck de prindere Cod 708401 Ref. 175: 1 buc.
GARANT Cheie tip cleşte Cod 813501 Ref. 250: 1 buc.
HOLEX Cheie franceză Cod 814001 Ref. 100; 200: Câte 1 buc.