Sada klešťových klíčů, Počet nástrojů: 5

Artiklové číslo: 954204 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka pěnové hmoty 200 mm
Hloubka pěny 500 mm
Výška pěny 30 mm
Šířka pěny v G 8
Hloubka pěny v G 20
Vhodné pro výšku zásuvky min. 75 mm
Obal pěnová hmota / tvrzená pěna
Počet kusů nářadí 5 ks
Barva Černá; Stříbrná
Obsah Sada / sortiment
Druh produktu Klešťové klíče
Povrch chromované
Hmotnost celkem 1 614 g
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 954204 5
EAN / GTIN 2050002004306
Číslo výrobce 954204 5
Výrobce/odpovědná osoba Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.
Vložky z tvrzené pěny vyplňují 1/4 (10 G × 8 G popř. 250 × 200 mm) nebo 1/2 (20 G × 8 G popř. 500 × 200 mm) užitné plochy zásuvky.

Vhodné pro:

Nové dílenské vozíky GARANT s plně výsuvnými zásuvkami a novým modulem zásuvky 20 G × 16 G resp. 500 × 400 mm (š × h).

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 954204: 1 ks
Univerzální upínací kleště HOLEX č. 708005 vel. 225: 1 ks
Upínací kleště s dlouhými čelistmi HOLEX č. 708401 vel. 175: 1 ks
Klešťový klíč GARANT č. 813501 vel. 250: 1 ks
Stavitelný klíč HOLEX č. 814001 vel. 100; 200: po 1 ks