Bristle-Brush type A ⌀ 150 mm, BB-ZB, Korrelgrootte: 36

Artikelnummer: 573565 36
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelgrootte Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Slijpmiddelaanduiding Keramiek
Korrelgrootte 36
Borstel-⌀ D1 150 mm
Borstelbreedte 12 mm
Artikelomschrijving producent BB-ZB
Kleur bruin
Maximaal toerental 6.000 min-1
Producttype Ronde borstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 573565 36
EAN/GTIN 480112760380
Nummer fabrikant 27603N
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Vergoten speciaalreinigingsborstels zijn homogene slijpdelen met een mengsel van nauwkeurig gevormde keramische korrels en aluminiumoxide en een buitengewone standtijd. Extreem flexibel, past zich uitstekend aan.
De radiale Bristle-Brush bestaat uit afzonderlijke segmenten (ca. 1,6 mm breed).
Met schuin geplaatste borstelharen (type A) voor een krachtige toepassing.

Toepassing:

Let op de draairichting.
Op vrijwel alle materialen bij een maximale arbeidsveiligheid. Verwijderen van roest, lijmresten, verf, lichte krassen en braam. Voor het gladmaken, finishen, polijsten, reinigen en afbramen.
Borings-⌀ 25,4 mm met bijgevoegde reduceerringen ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Met adapter nr. 573580 uit te breiden tot een willekeurige breedte. Toepassing op tafelslijpmachines of op rechte slijpers resp. flexibele assen met spandoorn nr. 556380 gr. 1.