{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Cubitron™II | |
| Slijpmiddel | Cubitron™ II | |
| Slijpmiddelaanduiding | Keramiek | |
| Korrelgrootte | 60 | |
| Schuurmiddeldrager | Gevulkaniseerde vezel | |
| IJzer-, zwavel- en chloorgehalte | < 0,1 % | |
| Schijf-⌀ | 115 mm | |
| Boring-⌀ | 22,23 mm | |
| Artikelomschrijving producent | 987C | |
| geoptimaliseerd voor materiaal | RVS; Aluminium | |
| Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
| Maximaal toerental | 13.300 min-1 | |
| Producttype | Fiberschijf |
| Artikelnummer | 566481 60 | |
| EAN/GTIN | 30051141276459 | |
| Nummer fabrikant | 7000045160 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |