NC-hogedruk-machinespanklem NC8, Type: 90

Artikelnummer: 360405 90
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Uitvoering: Nulpuntspansysteem

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie NC8
Type 90
Uitvoering Nulpuntspansysteem
Spankracht tot maximaal 28 kN
Gewicht 15 kg
Totale lengte L 339 mm
Lengte basisdeel a 283 mm
Breedte tussenstuk B1 −0,05 90 mm
Spanbereik b 0 mm - 126 mm
Hoogte basisdeel c −0,02 80 mm
Spanbereik d 91 mm - 217 mm
Bekhoogte h 34 mm
Langssleuf l H7 20 mm
m 112 mm
Dwarssleuf n H7 20 mm
r ±0,015 73 mm
t 97 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires NC8
Aantal schroefdraden voor werkstukaanslag 3
Producttype Machineklem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 360405 90
EAN/GTIN 4250364403252
Nummer fabrikant 6921908000055
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte afmetingen: optimale verhouding spanbereik / totale lengte. Gewenste spandruk is zonder gereedschap vooraf instelbaar: in 11 trappen: bekbreedte 90 mm, in 4 trappen: bekbreedte 125/160/200 mm. Bijzonder stijve basisconstructie van GJS-60, boven- en onderkant geslepen, paarsgewijze nauwkeurigheid 0,02 mm.
Kenmerk:
Volledig gekapselde, onderhoudsarme en genitreerde spindel!
  • Verhoogde bedrijfszekerheid.
  • Geoptimaliseerde spaanbescherming.
  • Minimale reinigingswerkzaamheden.
Inclusief boringen 25H6 M10 voor nulpuntspansysteem steekmaat 200 mm.

Toepassing:

Horizontaal of zijdelings inzetbaar, omdat de zijvlakken met een nauwkeurigheid van -0,05mm zijn geslepen.

Levering:

Inclusief 2 getrapte bekken (= standaard!), 1 handkruk, 4 spanklemstukken.

Accessoires:

  • Spanpennen nr. 360025 - 25 M10.

Tip:

  • Afmeting/bekaansluiting NC 8 identiek met Allmatic TC / LC.
  • NC 8 (nr. 360405) vervangt de producten LC (nr. 360500) en TC (nr. 360400).
  • De maten 125 MX en 125 LX worden met bekken nr. 361295 125 en nr. 361296 125 geleverd.
  • Geen boringen aan kopse kant voor verlengstukken!