Getrapte bek, mobiel, Voor bekbreedte: 125mm

Artikelnummer: 361295 125
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor bekbreedte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Bekbreedte b 125 mm
c 24 mm
c1 59 mm
Bekhoogte h 39,5 mm
Hoogte h1 19 mm
Beklengte l 82 mm
Geschikt voor kleurcode Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Producttype Bankschroefbekken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 361295 125
EAN/GTIN 4045197912428
Nummer fabrikant 361295 125
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Gecoat, gehard en geslepen. Inclusief bevestigingsbouten.

Toepassing:

Voor opname van voorzetbekken nr. 361140-361151.

Materiaal:

Gehard staal.

T.b.v.:

Nr. 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G alsmede Allmatic Titan 1 en Allmatic SC125.

Tip:

Montage van de voorzetbekken door middel van een M6-bout.