• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Meelopende draaibankcenter met schokdemping, Morseconus: 3

Artikelnummer: 321405 3
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Morseconus Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Morseconus MK3
Behuizings-⌀ D 60 mm
Nuttige lengte B 95 mm
Grootste punt-⌀ A 25 mm
Maximale rondloopfout 0,005 mm
Maximaal toerental 5.000 min-1
Voor werkstukgewicht 300 kg
Producttype Centreerpunt

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 321405 3
EAN/GTIN 4045197720948
Nummer fabrikant 321405 3
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Punthoek 60°.
  • Vering van de centerpunt voor druk- en lengtecompensatie, schokdempend.
  • Centerpunt van doorgehard gereedschapsstaal nauwkeurig passend in lagerplaatsing geslepen.
  • Precisie-wentellagering met smering voor de levensduur.
  • Keerring voorkomt binnendringen van vuil en koelvloeistof.
  • Extreem stijve uitvoering met extra schachtlagering.
  • Compleet gereedschap gehard en geslepen.

Precisie-uitvoering.

Omschrijving:

Centreerpunten dienen vooral bij draaibanken ter ondersteuning van lange en slanke werkstukken, omdat bij deze werkstukken anders het risico op doorbuiging of omslag bestaat door de aanwezige krachten.
De centreerpunt wordt met een morseconus bevestigd. Het werkstuk wordt in de spanhouder gespannen en met een centreerboor in een verzinking aangebracht. Na het omspannen wordt de centreerpunt ingebracht.

Toepassing:

  • Voor demping van schokbelastingen.
  • Voor compensatie van lengte-uitzetting.
  • Geschikt voor gebruik met kopmeenemer.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan