FF FW D2.00-.75-09-C Snelle vlakfrezen

Artikelnummer: 3103421
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FEEDMILL
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103421
EAN/GTIN 7291075162349
Nummer fabrikant 3103421
L-nummer L23980 2567

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 4, Hub diameter (DHUB) 1,772″, totale lengte (OAL) 1,57″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1,18″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2″
  • snijrichting (DC/DCX)″: Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 4
  • Diepte van de snijeenheid van de snijeenheid van de snijeenheid van de snijeenheid (APMX
  • (APB): Maximale diameter van de diameter van de snijeenheid (APB): 0,079 UDHB): 1,772″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): FF WOMT09T3
  • totale lengte (OAL): 1,57″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 13 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles