FF EW D1.00-3.0-W1.0-06-C Snelfrezen met FF WOMT snijplaten

Artikelnummer: 3103257
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FEEDMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103257
EAN/GTIN 7291075162158
Nummer fabrikant 3103257
L-nummer L23980 2570

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 0,45″, snijitem aantal (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,047″, aantal flenzen (NOF) 2, totale lengte (OAL) 5,77″, schacht type Weldon, schacht type Weldon

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,45″
  • snijdiameter (DC/DCX): 0,45″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijpunt (CICT): 2
  • snijrichting: Max. Snijpunt: 2
  • snijafstand van afsnijpunt van APNNF): 0,047 NF): Max. 2
  • koplengte (LH): 3,12″
  • identificatie hoofdwisselplaat (MIID): FF WOMT0602
  • totale lengte (OAL): 5,77″
  • hellingshoek maximum (RMPX): 5 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 13 Degrees
  • koppel (TQ): 17,7 lbfxin

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles