• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

HFAIR 75C-4T30DG Adapters for Internal Face Grooving and Turning

Artikelnummer: 2500725
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2500725
EAN/GTIN 7291075116618
Nummer fabrikant 2500725
L-nummer L23920 1746

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 30 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, totale lengte (OAL) 68,5 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 140 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 75 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 30 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 10,9 mm
  • Koplengte (links) 34,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 68,5 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles