HAI 25C Boring bars for adaptors with coolant through.

Artikelnummer: 2500369
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2500369
EAN/GTIN 7291075031041
Nummer fabrikant 2500369
L-nummer L23920 107

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevendraaibeitel, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Functiebreedte (WF) 3 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles