nivello® binnenschoen elektrisch geleidend 58x25 mm

Artikelnummer: 19215
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Onbekend
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
Producttype Ladderschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19215
Kopiëren
EAN/GTIN 4031405192157
Kopiëren
Nummer fabrikant 019215
Kopiëren
L-nummer L90110 551
Kopiëren
Fabrikant MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor ladders vanaf jaar 2019 met nivello® binnenschoen
  • Elektrisch geleidend
  • 1 set = 2 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 32 mm
  • Hoogte: 73 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 58 mm
  • Lengte: 70 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap