Nivello® notranji čevelj električno prevoden 58x25 mm

Št. art.: 19215
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 19215
EAN/GTIN 4031405192157
Številka proizvajalca 019215
L-število L90110 551
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Za lestve iz leta 2019 z notranjim čevljem nivello®
  • Električno prevodno
  • 1 komplet = 2 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 32 mm
  • Višina: 73 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 58 mm
  • Dolžina: 70 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem