PREMIUM*** laboratorium doorslijpschijven 432 x 3 x 32 mm A80-BM /50

Artikelnummer: 167351
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
Prijs voor 10 Stuk: 241,80 €
Estimated delivery time: 2-3 weeks
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 167351
Kopiëren
EAN/GTIN 9003171673517
Kopiëren
Nummer fabrikant 167351
Kopiëren
L-nummer L50140 987
Kopiëren
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik PREMIUM laboratoriumdoorslijpschijven van Tyrolit om structuurveranderingen, vervorming van het werkstuk of scheuren te voorkomen bij het doorslijpen van monsters in het laboratorium. De laboratoriumdoorslijpschijven zijn perfect voor het nat doorslijpen van laboratoriummonsters in verschillende staal- en roestvaststaalkwaliteiten in een doorloop- en dwarssnede. Hoogste prestatiewaarden met aanzienlijk verminderde gereedschapsslijtage kenmerken dit product, dat uw processen duidelijk optimaliseert in termen van zuinigheid en efficiëntie.

Kenmerk:

  • Vorm: 41N RECHTE DOORSLIJPSCHIJF
  • Korrelgrootte: 70
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschikt voor: Acier inoxydable, acier
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Specificatie : A80-BM /50
  • Dimensions (D x T x H): 432 x 3 x 32 mm
  • Diameter: 432 mm
  • Dikte: 3 mm
  • Boring: 32 mm
  • Outil pour: Stationaire doorslijpmachines

Voordeel:

  • Scheidt monsters in het laboratorium zonder structurele veranderingen, vervorming van het werkstuk of scheuren.
  • Maximale prestaties met aanzienlijk verminderde gereedschapsslijtage

Toepassing:

  • Voor het doorslijpen van verschillende staalsoorten en roestvrij staal
  • Voor nat doorslijpen van laboratoriummonsters in verplaatsings- en dwarssnedes

Advies:

  • Fixeer het werkstuk tijdens de bewerking en stel de schijf niet bloot aan zijdelingse belastingen
  • Zacht voor 60,5-72,3 HRC
  • Gemiddeld voor 22,0-60,5 HRC
  • Hard voor < 22,0 HRC
  • Max. Neem de maximale werksnelheid van 50 m/s in acht

Bijzonderheden:
  • Geen schade aan monsters
  • Hoogste prestatiewaarden
  • Laagste gereedschapsslijtage

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Uw contactpersoon

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen