Discuri de debitare de laborator PREMIUM*** 432 x 3 x 32 mm A80-BM /50

Cod articol.: 167351
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 167351
EAN / GTIN 9003171673517
Număr producător 167351
L-Număr L50140 987
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Utilizați discurile de tăiere de laborator PREMIUM de la Tyrolit pentru a preveni modificările structurale, deformarea piesei de prelucrat sau fisurile atunci când tăiați probe în laborator. Discurile de tăiere pentru laborator sunt perfecte pentru tăierea umedă a probelor de laborator din diferite calități de oțel și oțel inoxidabil în tăieturi longitudinale și transversale. Cele mai mari valori de performanță cu uzură semnificativ redusă a sculei caracterizează acest produs, care optimizează în mod clar procesele dvs. în ceea ce privește economia și eficiența.

Caracteristică:

  • Formă: DISC DE TĂIERE DREPT 41N
  • Granulația: 70
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel inoxidabil, oțel
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : A80-BM /50
  • Dimensiuni (D x D x H): 432 x 3 x 32 mm
  • Diametru: 432 mm
  • Concentrație: 3 mm
  • Alezaj: 32 mm
  • Unealtă pentru: Maşini staţionare de debitare

Avantaj:

  • Taie probe în laborator fără modificări structurale, deformări ale piesei de prelucrat sau fisuri
  • Performanțe maxime cu o uzură semnificativ redusă a sculei

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel și oțel inoxidabil
  • Pentru tăierea umedă a probelor de laborator în deplasare și tăieturi transversale

Material:

  • Oţel/oţel inoxidabil

Adaptat pentru:

  • Maşini staţionare de debitare

Recomandare:

  • Fixați piesa de prelucrat în timpul prelucrării și nu expuneți discul la sarcini laterale
  • Moale pentru 60,5-72,3 HRC
  • Medie pentru 22,0-60,5 HRC
  • Dur pentru < 22,0 HRC
  • Max. Respectați viteza maximă de lucru de 50 m/s

Caracteristici speciale:
  • Nici o deteriorare a probelor
  • Cele mai ridicate valori de performanță
  • Cea mai redusă uzură a sculei

Notă:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel și oțel inoxidabil
  • Pentru tăierea umedă a probelor de laborator în deplasare și tăieturi transversale