Handschoenen, paar HyFlex® 11-724 11

Artikelnummer: 094488 11

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 9,38 / paar
  • van 12 paar
    € 7,82 / paar
op aanvraag
Op voorraad
213 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • Breitechnologie: 13G
  • Snijbeschermingsklasse: B

Productdetails

Technische gegevens

Serie HyFlex®
Inhoud 12
Handschoeneigenschap Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Breitechnologie 13G
EN 388 4342B
Dragermateriaal INTERCEPT™
Coating PU
Materiaal PU
Coatingvariant Handpalm
Toepassingsgebied Precisie
Kleur grijs / wit
Handschoenmaat 11
Gewicht 24,3 g
Lengte 208 mm
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Snijbeschermingsklasse B
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094488 11
EAN/GTIN 10076490052895
Nummer fabrikant 11-724/11

Omschrijving

Uitvoering:

HyFlex® 11-724. Ademende snijbestendige handschoen met nieuw ontwikkeld INTERCEPT™-garen voor een hoog draagcomfort en goede beweegbaarheid van de vingers.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.