{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Artikelomschrijving producent | 2K-Hybrid Klebstoff, Inhalt: 24ml | |
| Kleur | transparant | |
| Houdbaarheid vanaf productiedatum | 12 maand | |
| Geschikt voor materiaal | beton; glas; hout; keramiek; metaal | |
| Chemische basis | epoxyhars | |
| Vorm | vloeibaar; vloeibaar | |
| Inhoud | 24 ml; 24 ml | |
| Handvastheid na min. | 2 min | |
| Handvastheid na max. | 8 min | |
| Volledig uitgehard na min. | 20 min | |
| Volledig uitgehard na max. | 30 min | |
| Treksterkte min. | 12 N/mm2 | |
| Treksterkte max. | 14 N/mm2 | |
| Verwerkingstemperatuur min. | 15 °C | |
| Verwerkingstemperatuur max. | 25 °C | |
| Temperatuur-toepassingsbereik min. | -40 °C | |
| Temperatuur-toepassingsbereik max. | 80 °C | |
| Eigenschap | corrosiebestendig; waterbestendig | |
| Producttype | tweecomponenten-lijm |
| Artikelnummer | 083387 24 | |
| EAN/GTIN | 4260205360491 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de |