• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Rechte persluchtslijpers 52855

Artikelnummer: 079441 52855
Nieuw product.
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 52855
Afgegeven vermogen 75 W
Maximaal toerental 60.000 min-1
Maximale luchtbehoefte 170 l/min
Draadaansluiting NPT
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Spantang-⌀ 3 mm
Gewicht 0,61 kg
Geluidsproductie 67 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Lengte 114 mm
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079441 52855
EAN/GTIN 616026528550
Nummer fabrikant 52855

Omschrijving

Uitvoering:

Dynabrade − rechte persluchtslijpers.
Veelzijdig te gebruiken, geluidsarme rechte slijpers in robuuste en ergonomische uitvoering met zachte greep.
Regelbare rechte potloodslijper. Robuuste luchtmotor geschikt voor geoliede perslucht, traploze toerentalinstelling van 35000 min−1 − 60000 min−1. Geïntegreerde aan/uit-schakelaar, geheugenfunctie.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen