Industriële zuiger, Artikelomschrijving producent: IVRL65/12

Artikelnummer: 078522 IVRL65/12
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Artikelomschrijving producent Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Wattage 1.200 W
Inhoud van de bak 65 l
Nominale aansluitwijdte DN50 mm
Lengte 718 mm
Breedte 526 mm
Hoogte 1.251 mm
Aantal turbines 1
Luchtvolumestroom 72 l/s
Vacuüm 235 mbar
Geluidsproductie 70 dB(A)
Stofklasse − zuiger L
Gewicht 33 kg
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 078522 IVRL65/12
EAN/GTIN 4066529163899
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële zuiger geschikt voor het opzuigen en scheiden van koelmiddelen, smeeremulsies, water of olie met vaste stoffen (bijv. metaalspanen).
  • Compacte constructie en robuust materiaal voor optimaal verrijden.
  • Maximaal flexibel gebruik en lange levensduur met oliebestendige netkabel.
  • Het zuigen gebeurt via een 360° draaibare slangaansluiting aan de zuigkop.
Eenmotorige 1,2 kW industriële zuiger met kantelonderstel en reservoir van 65 liter.

Tip:

Een uitvoering met een edelstalen reservoir van 100 liter vindt u onder nr. 078522 gr. IVR-L100DP.