{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 16 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS PM | |
Norm | DIN 844 B | |
Freesprofiel | WR | |
Tolerantie nominale ⌀ | js14 | |
Aantal tanden Z | 3 | |
Spiraalhoek | 36 graden | |
Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
Inwendige koeling | nee | |
Snijlengte Lc | 63 mm | |
Totale lengte L | 123 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 16 mm | |
Hoekfasebreedte bij 45° | 0,7 mm | |
Hoekfasehoek | 45 graden | |
Voeding fz voor spiebaanfrezen in aluminium kortspanend | 0,075 mm | |
Gekleurde ring | geel | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 192541 16 | |
EAN/GTIN | 4045197547569 |