{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Coating | TiAlN | |
| Aantal effectieve snijkanten (omtrek) Z | 3 | |
| Snijkantdiameter Dc | 20 mm | |
| Snijlengte Lc | 75 mm | |
| Totale lengte L | 141 mm | |
| Schachtdiameter DS | 20 mm | |
| Spoedhoek | 36 graden | |
| Tolerantieklasse | js14 | |
| Hoekfasebreedte | 1 mm | |
| Materiaal | HSS-E-PM | |
| Afkoppellengte A | 91 mm | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Koelsmeermiddelingang | zonder koelsmeermiddelingang | |
| Koelsmeermiddeluitgang | zonder koelsmeermiddeluitgang | |
| Snijdiepte max., Volle-groeffrezen | 20 mm | |
| Snijdiepte max., Kanten | 75 mm | |
| Nat maximaal | geschikt | |
| Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz | 0,08 mm | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | Cilinderschacht | |
| Scheidingspuntcodering | ZYL02001005 | |
| Opnamevorm | vorm B | |
| Opname-uitvoering | metrisch | |
| Opnamegrootte, metrisch | 20 mm | |
| Droge bewerking | geschikt | |
| Opnametolerantieklasse | h6 | |
| Lengte schacht LS | 50 mm | |
| Schachtuitvoering | HB | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Artikelomschrijving producent | Schruppfräser | |
| Verspaningsgroep | N (non-ferrometalen) | |
| Tolerantie snijkantdiameter | tolerantieklasse ISO | |
| Aantal effectieve snijkanten (kopse kant) Z | 3 | |
| Spoedrichting | rechts | |
| Aantal hoekuitvoering | 1 | |
| Hoek / rand | 1 | |
| Hoekuitvoering | als fase | |
| Hoekfasehoek | 45 graden | |
| Vormmarkering, producentspecifiek | WR | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Aantal spaangroeven | 3 | |
| Materialen, producentaanduiding | HSS-PM | |
| Vorschub pro Zahn in | aluminium kortspanend | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Gewicht | 259 g | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Gereedschapsuitvoering | massief staal | |
| Norm | DIN 844 B | |
| Vormletter normnummer | B | |
| Bewerking | groeffrezen (FNU); hoekfrezen (FEC); verzinkfrezen (duikfrezen) (FSE) | |
| Gekleurde ring | geel | |
| Producttype | hoekfrees | |
| Inhoud | losse onderdelen | |
| Correctiefactor fz | 1,25 | |
| Snijdiepte min. | 0,15 mm | |
| Snijdiepte toepassing | Volle-groeffrezen; Kanten |
| Artikelnummer | 192541 20 | |
| EAN/GTIN | 4045197547644 | |
| Nummer fabrikant | 192541 20 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |