{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M8 | |
Sleutelwijdte SW | 13 mm | |
Buiten-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Lengte 1 | 11,6 mm | |
Kraaglengte L2 | 25 mm | |
maximale belastbaarheid (statisch) | 8 kN | |
Producttype | Pendeloplegvlak |
Artikelnummer | 370065 M8 | |
EAN/GTIN | 2050001961907 | |
Nummer fabrikant | K0287.108 |