Pendeloplegvlak verstelbaar vlak, buitendraad M12

Artikelnummer: 370065 M12
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M12
Sleutelwijdte SW 17 mm
Buiten-⌀ D1 8,6 mm
Lengte 1 15,7 mm
Kraaglengte L2 35 mm
maximale belastbaarheid (statisch) 15 kN
Producttype Pendeloplegvlak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370065 M12
EAN/GTIN 2050001961921
Nummer fabrikant K0287.112

Omschrijving

Uitvoering:

Kogel van kogellagerstaal.
  • Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.
  • Kogel geborgd tegen verdraaien.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Tip:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.