Állítható önbeálló felfekvő sík, külső menet, Menet M: M8

Cikkszám: 370065 M8
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Menet M Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menet M M8
‌Kulcsnyílás SW 13 mm
Külső ⌀ D1 5,8 mm
Hossz 1 11,6 mm
Gallérhossz L2 25 mm
Maximális terhelhetőség (statikus) 8 kN
Termék fajtája Önbeálló felfekvo

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 370065 M8
EAN / GTIN 2050001961907
Gyártó száma K0287.108
Gyártó/felelős személy Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Leírás

Kivitel:

Golyó golyóscsapágy acélból.
  • Nemesített acél, foszfátozott test.
  • A golyó elfordulás ellen biztosított.

Felhasználás:

Ütközőként, felfekvőként és nyomóelemként szolgálnak a szerkezetgyártás területén.

Figyelem:

Kombinálhatóak a 370085370086 sz. elforgatható leszorítóval vagy a 370073 és 370074 leszorítóval.