Säädettävä kuulavaste tasainen, ulkokierre, kierre M: M8

Tuote nro.: 370065 M8
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

kierre M Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M8
‌Avainkoko SW 13 mm
Ulko-⌀ D1 5,8 mm
Pituus 1 11,6 mm
Kauluksen pituus L2 25 mm
enimmäiskantavuus (staattinen) 8 kN
Tuotetyyppi Heilurialusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 370065 M8
EAN / GTIN 2050001961907
Valmistajan numero K0287.108
Valmistaja/vastuuhenkilö Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Kuvaus

Malli:

Kuulalaakeriteräksinen kuula.
  • Runko fosfatoitua nuorrutusterästä.
  • Kuulan pyörähtäminen estetty.

Käyttö:

Käytetään kiinnittimien valmistuksessa pysäyttimenä, tukipintana ja puristuspalana.

Ohje:

Voidaan yhdistää kääntökiinnittimien 370085370086 tai kiinnityskoukkujen 370073 ja 370074 kanssa.