{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M10 | |
Sleutelwijdte SW | 17 mm | |
Buiten-⌀ D1 | 8,6 mm | |
Lengte 1 | 15,7 mm | |
Kraaglengte L2 | 30 mm | |
maximale belastbaarheid (statisch) | 8 kN | |
Producttype | Pendeloplegvlak |
Artikelnummer | 370065 M10 | |
EAN/GTIN | 2050001961914 | |
Nummer fabrikant | K0287.110 |