{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
gängaM | M8 | |
Nyckelvidd SW | 13 mm | |
Utvändig diameter D1 | 5,8 mm | |
Längd 1 | 11,6 mm | |
Kragens längd L2 | 25 mm | |
maximal belastning (statiskt) | 8 kN | |
Produktslag | Pendelupplägg |
Artikkelkode | 370065 M8 | |
EAN / GTIN | 2050001961907 | |
Manufacturer number | K0287.108 |