Klemdraaihouder, rechts, Type: 1

Artikelnummer: 269991 1
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 12,7 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
ISO-code houder KGBR2020K22-15
geschikte wisselplaat GBA43
Functiebreedte L4 25 mm
Totale lengte L 125 mm
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 269991 1
EAN/GTIN 4960664008803
Nummer fabrikant 31013465

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Klemdraaihouder, rechts, Type: 1

Klemdraaihouder, rechts, Type: 1

op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 119,43
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
269,00 €
€ 99,20
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Totale lengte L 125 mm 125 mm
Inwendige koeling nee nee
ISO-code houder KGBR2020K22-15 DWLNR/L 2025K08
Schachtgrootte 20 mm 20 mm
Functiebreedte L4 25 mm 25 mm
Producttype Klemdraaihouder Klemdraaihouder