{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking | 0,006 (±0,5 digit) % | |
Impulsen per omwenteling (contactmeting) | 8 (met adapter) | |
Meetafstand (bij optische meting) | 150 − 1500, maximaal 4000 mm | |
Meettijd | 1 s | |
Meetwiel omtrek | 6 inch | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR6 | |
Meettechniek | Digitaal | |
Producttype | Handtachometer |
Artikelnummer | 471300 CL | |
EAN/GTIN | 4260244680239 |