Stereomicroscoop OZL OZL463

Artikelnummer: 491737 OZL463
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Vergroting (x-voudig) 7 - 45
Zoom 0,7–4,5×
Zichtveld-⌀ 28,6 mm
Oculair HWF 10×
Werkafstand 105 mm
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Stereomicroscoop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 491737 OZL463
EAN/GTIN 4045761175112
Nummer fabrikant OZL 463

Omschrijving

Uitvoering:

Gunstig geprijsde binoculaire stereomicroscoop voor eenvoudige bestudering van mechanische onderdelen, printplaten en oppervlakken. Greenough-optiek voor de beste beeldkwaliteit. Optimale verlichting dankzij traploos dimbare led-verlichting voor opvallend en doorvallend licht. Oogafstand van 55–75 mm individueel instelbaar. Tubus 45° gekanteld.
Zoomobjectief voor traploze vergroting van 7–45×. Dioptriecompensatie aan beide zijden instelbaar voor een scherp beeld zonder vermoeidheidsverschijnselen.

Levering:

Stofbeschermhoes, oogschelpen.