Uitvoering:
Uiterst stabiele constructie dankzij zwaar belastbare stalen pijpen en PVC-contactvlakken met antislipwerking. Met één hand te bedienen dankzij kunststof tweecomponenten-greep met pompmechanisme. Snelschuifknop voor snel in- en uitschuiven van de telescoopstang. Regelbare houdkracht door draaien van de steun aan de greep. Belastbaar tot maximaal 160 kg (gr. 250) resp. 110 kg (gr. 300) bij volledig ingeschoven telescoopstang. Toepassing ook in schuine richtingen dankzij traploos zwenkbare contactvlakken van -45° tot 45°.
Bij gebruik belastbaar tot max. 40 kg.
Toepassing:
Voor het fixeren van gipsplaten, houten planken, panelen, daklatten, metaallijsten, folies en lampen op een hoogte van maximaal 3,00 m. Ook het gebruik in schuine vlakken is dankzij zwenkbare en antislip-PVC-contactvlakken zonder problemen mogelijk.