{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
EN 1073-2 (bescherming tegen radioactieve deeltjes) | ja | |
EN 1149-5 (antistatisch) | ja | |
EN 14126 (virusdicht) | ja | |
DIN 32781 (bescherming tegen pesticiden) | ja | |
Serie | Microgard® | |
Geslacht | Unisex | |
Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen | |
Kleur | wit | |
Uniseks-maat | L | |
Norm | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1 | |
PSA CE-categorie | CE-categorie III, type 5/6 | |
microporeus filmlaminaat | ja | |
Platte naden voor een verhoogde bescherming tegen deeltjes en vloeistoffen | ja | |
Wegwerpoverall | ja | |
met capuchon | ja | |
Producttype | Overall voor bescherming tegen chemicaliën |
Artikelnummer | 098359 L | |
EAN/GTIN | 5013756000021 | |
Nummer fabrikant | WH20B-00111-04 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Beschermingsoverall type 5/6 AlphaTec® 2000, wit, Uniseks-maat: L
op aanvraag
Op voorraad
228 stuks direct leverbaar
€ 7,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.552 stuks direct leverbaar
€ 4,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.178 stuks direct leverbaar
€ 4,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.813 stuks direct leverbaar
€ 6,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Kleur | wit | wit | wit | wit |
Kleding conform | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen | DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen |
Norm | EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 1149-1; EN 14126; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 1149-1; EN 14126; EN 1149-1 |
Uniseks-maat | L | L | L | L |
Serie | Microgard® | |||
Producttype | Overall voor bescherming tegen chemicaliën | Overall voor bescherming tegen chemicaliën | Overall voor bescherming tegen chemicaliën | Overall voor bescherming tegen chemicaliën |
Geslacht | Unisex | Unisex | Unisex | Unisex |