{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Inhoud | 1 | |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | |
Handschoenmaat | 8 | |
Materiaal coating | latex | |
Toepassingsgebied | Allround | |
Breitechnologie | 7G | |
Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. | |
Koudebescherming | zeer goed | |
Ademend | goed | |
Tastgevoel | matig | |
Grip bij natheid | zeer goed | |
Grip bij olie | goed | |
DMF-vrij | nee | |
siliconenvrij | nee | |
Pasvorm | goed | |
Norm | EN 511 | |
EN 388 | 2241X | |
EN 511 | 02X | |
Dragermateriaal | Katoen | |
Coating | Latex | |
Coatingvariant | Handpalm | |
Kleur | blauw / geel | |
CE | CE 2241 | |
EN 388 slijtvastheid | 2 | |
EN 388 doorsteekweerstand | 1 | |
EN 388 snijvastheid | 2 | |
EN 388 weerstand na scheuren | 4 | |
Gewicht | 45 g | |
Beschermingscategorie | Categorie II | |
Handschoentype | Koudebeschermingshandschoenen | |
Producttype | Koudebeschermingshandschoenen |
Artikelnummer | 094813 8 | |
EAN/GTIN | 4260144428481 | |
Nummer fabrikant | 1603W/8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Koudebeschermingshandschoenen, paar 1603 W, Handschoenmaat: 8
op aanvraag
Op voorraad
199 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 6,66
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
12
Stuks
€ 5,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
684 stuks direct leverbaar
9,80 €
€ 8,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
EN 511 | 02X | X2X |
Dragermateriaal | Katoen | Polyester |
Toepassing | meerdere keren te gebruiken | meerdere keren te gebruiken |
Handschoenmaat | 8 | 8 |
EN 388 | 2241X | 4X42C |
Beschermingscategorie | Categorie II | Categorie II |
Coatingvariant | Handpalm | 3/4-coating |