Broche à pousser HSS Ajustement JS9, Type: 3A

Réf.: 290420 3A
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur broche 197 mm
Type d'outils HSS
Largeur de rainures de clavette 3 mm
Profondeur de rainures de clavette 1,4 mm
Pour ⌀ alésage suivant DIN 6885 8 mm - 10 mm
Hauteur brochage dans acier 6 mm - 25 mm
Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max. 400 kg
Largeur dos 3,25 mm
Type de produit Outils à brocher

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290420 3A
EAN / GTIN 662600555108
Réf. fabricant 55510

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Graphite, PRFV, PRFC
N
Huile
 

Description

Exécution:

Réf. 4B1 à 8C1 en plus avec dents à chanfreiner à 45°.
Pour l'ébarbage des arêtes vives des rainures.

Utilisation:

Pour la réalisation rationnelle de rainures de clavettes suivant DIN 6885 en une seule passe.

Remarque(s):

  • Pour la réf. 2A, utiliser le code art. 290405 2A.
  • Ajustements P9 et H9 disponibles sur demande.
  • Relever légèrement le coulisseau après 1/3 et 2/3 de la passe − la broche se repositionne d'elle-même.