TNGA 160404, PT600M, Applications: GG

Réf.: 255842 GG
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Applications Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Applications GG
Code ISO plaquette TNGA 160404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance PT600M
Type d'outils Céramique
Condition de coupe Continue
Chanfreinage T02025
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 150 m/min - 550 m/min
Nombre de changements/dents 6
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255842 GG
EAN / GTIN 4960664546350
Réf. fabricant TCV06602

Tableau d’application

Fonte GG(G)
K
550
Continue
 
à sec
 
Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Fonte GG(G)
K

Description

Exécution:

Plaquettes en céramique avec revêtement MEGACOAT.