{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 6 mm | |
Support | SA 40 | |
Norme | DIN 6359 | |
Norme de porte-outils | DIN 2080 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Longueur de col cote A | 50 mm | |
⌀ ext. D | 25 mm | |
Longueur totale L | 143 mm | |
Filetage M | M16 | |
Vis de serrage de rechange 309900 | 6 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon |
Référence article | 302420 6 | |
EAN / GTIN | 4250122600220 | |
Réf. fabricant | 401.04.06.50 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin porte-fraises Weldon, SA 40, ⌀ serrage D1: 6mm
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock
50,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
43,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | DIN 2080 | DIN 2080 |
⌀ ext. D | 25 mm | 25 mm |
Vis de serrage de rechange 309900 | 6 | 6 |
Filetage M | M16 | M16 |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 6 mm | 6 mm |
Type de produit | Mandrins porte-fraises Weldon | Mandrins porte-fraises Weldon |