Meuleuse d'angle GWS, Type: 7-125

Réf.: 077109 7-125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
111 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GWS 7-125
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 720 W
Plage de vitesses de rotation 11 000 min-1
Vibrations maximales suivant EN 6,5 m/s2
⌀ disque max. 125 mm
Prof. de tronçonnage max. 34 mm
Poids 1,9 kg
Verrouillage anti-redémarrage oui
Particularité Poignée étroite
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077109 7-125
EAN / GTIN 3165140823715
Réf. fabricant 0601388108

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle compacte et maniable avec poignée étroite.
  • Moteur de 720 W et poids de 1,9 kg seulement, entrées d'air optimisées (refroidissement direct) pour une durée de vie prolongée, protection anti-redémarrage.
  • Dimensions compactes (176 mm) comparé à d'autres meuleuses d'angle de même puissance, tête plate permettant de travailler dans des endroits confinés.

Livraison:

Avec capot de protection indéformable, élément de serrage, poignée supplémentaire.