Marchepied en acier et bois 2x2 marches

Réf.: 39002
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Kolor RAL RAL 7023
Odcień, Szare Grafitowy szary
Część opisana Holm; Rahmen; Holm; Rahmen
Seria Stahl-Holz-Tritt
Opakowanie luzem
Kolor szare
Wysokość z regulacją nie
Szerokość podstawy 460 mm
Głębokość podstawy 620 mm
Wysokość platformy 0,49 m
Szerokość platformy 400 mm
Głębokość platformy 250 mm
Z balustradą nie
Poręcz dostępna nie
Możliwość składania tak
Możliwość chodzenia z obu stron
Liczba stopni wraz z podestem 2
Liczba stopni bez platformy 1
Głębokość stopni 0,15 m
Liczba stopni 2
Połączenie stopni ze wzdłużnicami przykręcane
Rodzaj produktu Stopnie
Wykonanie stopnia stopień
Wysokości roboczej 2,4 m
Powierzchnia stopnia Drewno lazurowane
Norma DIN EN 14183
Materiał stal
Nośność 150 kg
Mobilne nie

Identification et classification

Référence article 39002
EAN / GTIN 4031405390027
Réf. fabricant 039002
Article hors catalogue L90110 525
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Opis:

  • Stopnie stalowe ze stopniami drewnianymi
  • Konstrukcja wykonana z wytrzymałej prostokątnej rury, lakierowana na kolor szary (RAL 7023)
  • Stopnie z drewna szkliwionego o głębokości 150 mm zapewniają bezpieczne oparcie
  • Bieżnik górny: 400 x 250 mm
  • Łatwy w transporcie dzięki zintegrowanemu otworowi na uchwyt w desce tarasowej
  • Buty z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
  • Łatwy w montażu (wysyłany zdemontowany)
  • Dostępne z kołami i bez
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 2400 mm
  • Szerokość podstawy: 460 mm
  • Długość podstawy: 620 mm
  • Materiał: stal powlekana, drewno
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Wysokość platformy: 490 mm
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Pokrycie stopnia/platformy: drewno
  • Liczba stopni/szczebli: 2x2 stopnie
  • Wersja krokowa: kroki