GEHIML 10-13 Barres d'alésage et gorges avec arrosage intégré pour plaquettes de largeurs inférieures à 1.9 mm

Réf.: 2801186
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801186
EAN / GTIN 7291075161885
Réf. fabricant 2801186
Article hors catalogue L23920 178

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.9 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2.5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 1.9 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.8 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 7.6 mm
  • Longueur tête (LH) 25 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 12.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 125 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout