{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ queue | 20 mm | |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 8×D | |
| Vibration | amorti | |
| Système | QC | |
| Arrosage interne | oui | |
| Longueur totale L | 220 mm | |
| Plage non serrable S | 136,5 mm | |
| Long. serrage recommandée | 80 mm | |
| Vis de montage | 269025 2 | |
| Type de produit | Tête de coupe |
| Référence article | 264902 QC/20 | |
| EAN / GTIN | 4251414902268 | |
| Réf. fabricant | 090-40QCX52008 | |
| Fabricant/personne responsable | SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland |